UBS 1000 Pistola pulverizadora neumática

Número de artículo: 601571000
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
Tipo de producto Equipo de pulverización de pintura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601571000
EAN / GTIN 4007430246028
Número del fabricante 601571000
Número L L01750 1266

Descripción

Descripción:

  • Pulverizador para sellado de cavidades y protección de bajos, compatible con cartuchos de fusible roscados comerciales (1l)

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”

Característica:

  • Presión de trabajo: 6 bar
  • Peso: 0.4 kg
  • Demanda de aire: 180 l/min
  • Produktbeschreibung: Sprühpistole für Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz, kompatibel mit handelsüblichen Schraubpatronen (1l)