DMH 290 Set Martillo cincelador neumático

Número de artículo: 601561500
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
    Tipo de producto Martillo cincelador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 601561500
    EAN / GTIN 4007430245878
    Número del fabricante 601561500
    Número L L01750 91

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo cincelador ligero y manejable
    • Para el tratamiento de latón y piedra
    • Para trabajos en el ámbito de carrocerías
    • Apropiado para trabajos en la obra en mampostería, ladrillos, hormigón esponjoso
    • Ideal para quitar a golpes revoques y losas y trabajos sencillos con escoplo
    • Amortiguación de contragolpes para disminuir las vibraciones
    • Tope largo del pistón con alta transmisión de potencia para un trabajo efectivo y un avance rápido de trabajo
    • La salida del aire fácil de usar a través de la empuñadura evita los remolinos de polvo en el área de trabajo
    • Mandril de cambio rápido: para un cambio rápido y sin herramientas de los cinceles
    • Empuñadura revestida de goma para un trabajo ergonómico y sin fatigas

      Suministro estándar
    • Boquilla insertable EURO 1/4”, Boquilla insertable 1/4″ ARO/Orion, Boquilla insertable ISO 1/4”, Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148, 3 cinceles, Mandril de cambio rápido, Maletín profesional, Botellita de aceite

    Característica:

    • Presión de trabajo: 6.2 bar
    • Peso: 1.7 kg
    • Demanda de aire: 330 l/min
    • Cincelar: 7.25 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.22 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
    • Número de golpes: 2900 /min
    • Alojamiento de la herramienta: Mango hexagonal 10 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra