Power 280-20 W OF Compresor

Número de artículo: 601545000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601545000
EAN / GTIN 4007430244864
Número del fabricante 601545000
Número L L01750 66

Descripción

Descripción:

  • Compresor de émbolo compacto y móvil para el uso flexible en interiores y en obras
  • Para corriente alterna monofásica
  • Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
  • Grifería y elementos de mando protegidos y bien visibles en el marco tubular
  • Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Pies revestidos de goma para una óptima estabilidad
  • Posibilidad de fijación y transporte para Metaloc y otros sistemas de maletines comunes
  • Ganchos para grúa para el transporte seguro y fácil en la obra

    Suministro estándar
  • 2 acoplamientos rápidos universales

Característica:

  • Dimensiones: 580 x 600 x 500 mm
  • Capacidad de aspiración: 280 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 140 l/min
  • Capacidad de llenado: 150 l/min
  • Peso: 40 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Tamaño de la caldera: 20 l
  • Nº revoluciones máx.: 2850 /min
  • Presión máx.: 10 bar
  • Potencia nominal absorbida: 1.7 kW
  • Nivel de intensidad acústica: 83 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 83 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop