Mega 700-90 D Compresor

Número de artículo: 601542000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601542000
EAN / GTIN 4007430244833
Número del fabricante 601542000

Descripción

Descripción:

  • Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
  • Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
  • Compresión de dos etapas para una potencia especialmente elevada y larga vida útil
  • Para corriente trifásica
  • Presión de trabajo regulable, de fácil manejo y calidad mejorada del aire gracias al manorreductor de filtro con manómetro y lubrificador por niebla aceitosa
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
  • Panel de instrumentos con manómetros de fácil lectura para la presión de la caldera y de servicio
  • Refrigerador secundario para reducir la condensación de agua
  • Ruedas grandes, revestidas de goma para un transporte cómodo
  • Rodillos-guía con freno para una gran maniobrabilidad
  • Posibilidad de enrollamiento para el cable
  • Tirador largo, ergonómico con enrollador de cable
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • 3 acoplamientos universales

Característica:

  • Dimensiones: 1188 x 520 x 1110 mm
  • Capacidad de aspiración: 650 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 450 l/min
  • Capacidad de llenado: 520 l/min
  • Peso: 119 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 90 l
  • Nº revoluciones máx.: 1400 /min
  • Presión máx.: 11 bar
  • Potencia nominal absorbida: 4 kW
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Nivel de intensidad acústica: 88 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 88 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop