Mega 520-200 D Compresor

Número de artículo: 601541000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601541000
EAN / GTIN 4007430244789
Número del fabricante 601541000
Número L L01750 1357

Descripción

Descripción:

  • Compresor de correa trapezoidal potente, robusto para usos exigentes
  • Accionamiento por correa para revoluciones bajas y marcha especialmente suave
  • Para corriente trifásica
  • Presión de trabajo regulable de fácil manejo por manorreductor de filtro con manómetro
  • Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
  • Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Compresor de émbolo de 2 cilindros lubricado con aceite para un alto caudal de aire
  • Ruedas revestidas de goma, estables y tirador para el uso móvil
  • Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

    Suministro estándar
  • 3 acoplamientos universales

Característica:

  • Dimensiones: 1500 x 450 x 960 mm
  • Capacidad de aspiración: 490 l/min
  • Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %): 320 l/min
  • Capacidad de llenado: 370 l/min
  • Peso: 131 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Tamaño de la caldera: 200 l
  • Nº revoluciones máx.: 1300 /min
  • Presión máx.: 10 bar
  • Potencia nominal absorbida: 3 kW
  • Tensión de alimentación: 380 - 415 V
  • Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica (LpA): 89 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 96 dB(A)