KPA 18 LTX 400 Pistola para aplicar silicona de batería

Número de artículo: 601206850
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
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601206850
EAN / GTIN 4007430317759
Número del fabricante 601206850
Número L L01750 547

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de eyección extremadamente alta, incluso adecuada para tratar materiales especialmente espesos
  • Ajuste continuo de la velocidad de eyección para un trabajo exacto
  • Quick de Metabo: cambio sin herramienta, rápido entre cartuchos y bolsas flexibles
  • Ningún goteo gracias al regreso automático de la cremallera
  • Uso óptimo del material gracias a una eyección casi completa
  • Engranaje de metal macizo para una larga vida útil
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas flexibles, Placa de eyección para cartuchos, Soporte de cartucho, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tipo de batería: Li-Power
  • Tamaño del alojamiento: 400 ml
  • Presión de expulsión: 7259 N
  • adecuado para: Cartuchos / bolsas de lámina
  • Peso con batería: 2.9 kg
  • Peso sin batería: 2.4 kg
  • Velocidad de avance marcha en vacio: 1 - 10 mm/s

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra