KS 66 FS Sierra circular manual

Número de artículo: 601066000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 601066000
EAN / GTIN 4061792007475
Número del fabricante 601066000
Número L L01750 60

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
  • Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
  • Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
  • Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
  • Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
  • Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
  • Carril guía suministrable como accesorio

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes), Tope paralelo, Llave hexagonal

Característica:

  • Potencia suministrada: 840 W
  • Revoluciones bajo carga nominal: 3800 /min
  • Peso sin cable: 4.9 kg
  • Longitud del cable: 4 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
  • Velocidad máx. de corte: 50 m/s
  • Profundidad máx. de corte en 45°: 47 mm
  • Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
  • Máx. profundidad de corte con carril guía: 61 mm
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1500 W
  • Ø de la hoja de sierra x perforación: 190 x 30 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)
  • Radio de giro de/hasta: ‌ 0 / + 47 °

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop