Juego de llaves combinadas ∙ Perfil de tracción hexagonal doble exterior

Número de artículo: 600SPC/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600SPC/16
EAN / GTIN 4000896186235
Número del fabricante 600SPC/16
Número L L60140 3461

Descripción

Descripción:

  • Hasta 70 % por encima de DIN
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de tracción hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 7 – 24
  • Peso neto (kg): 2.2 kg
  • Número de herramientas: 16

Volumen de suministro:

Llave combinada 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra