Juego de llaves combinadas ∙ Perfil hexagonal doble exterior

Número de artículo: 600NA/12-1
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600NA/12-1
EAN / GTIN 4000896023615
Número del fabricante 600NA/12-1
Número L L60140 166

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 14 – 1,516
  • Peso neto (kg): 2.67 kg
  • Número de herramientas: 12

Volumen de suministro:

Llave combinada 600NA-1/4 ∙ 600NA-5/16 ∙ 600NA-3/8 ∙ 600NA-7/16 ∙ 600NA-1/2 ∙ 600NA-9/16 ∙ 600NA-5/8 ∙ 600NA-3/4 ∙ 600NA-7/8 ∙ 600NA-1 ∙ 600NA-1.1/8 ∙ 600NA-1.5/16

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra