Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 130 mm

Número de artículo: 600NA-5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600NA-5/16
EAN / GTIN 4000896023554
Número del fabricante 600NA-5/16

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: ∙ 5/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 130 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra