Llave combinada ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 60 ∙ 660 mm

Número de artículo: 600N-60
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600N-60
EAN / GTIN 4000896048595
Número del fabricante 600N-60
Número L L60140 1232

Descripción

Descripción:

  • Cabezal de llave de estrías 10° acodado
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738
  • Modelo largo y estrecho
  • Cabezales estrechos
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Cabezal de llave de estrías en ángulo de 15°
  • Superficie: cromada, cabeza pulida
  • DIN 3113 forma A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 60 mm
  • Dimensiones / longitud: 660 mm
  • Peso neto (kg): 3.88 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra