P 6000 Inox Bomba de jardín

Número de artículo: 600966000
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
Número de artículo 600966000
EAN / GTIN 4007430240538
Número del fabricante 600966000

Descripción

Descripción:

  • Para el riego de jardines y la extracción de aguas subterráneas, así como para impulsar, desaguar por bomba y hacer circular agua limpia
  • Metabo Pump Protection: protección automática contra marcha en seco con indicación LED para proteger la bomba y una alta seguridad del usuario
  • Bomba con mecanismo de varias etapas, alta eficacia y funcionamiento silencioso
  • Motor libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Sistema de retén frontal de alta calidad para una larga vida útil
  • Carcasa de la bomba de acero Inox de larga vida útil
  • Abertura de llenado de agua independiente para facilitar la puesta en marcha de la bomba
  • Tornillo de purga de agua sin herramienta para la protección en caso de peligro de helada
  • Pies revestidos de goma para un funcionamiento silencioso y de pocas vibraciones
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo
  • Para el riego de jardines con 1 a 4 aspersores

    Suministro estándar
  • Cinta hermetizante para roscas

Característica:

  • Dimensiones: 470 x 222 x 303 mm
  • Árbol de transmisión: Acero inoxidable
  • Número de rodetes: 5
  • Toma de presión: 1″ rosca interior
  • Peso: 12.7 kg
  • Longitud del cable: 1.5 m
  • Máx. altura de aspiración: 8 m
  • Presión máx.: 5.5 bar
  • Máx. altura de empuje: 55 m
  • Caudal máximo: 6000 l/h
  • Inseguridad de medición K: 2.3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1300 W
  • Carcasa de bomba: Acero inoxidable
  • Conexión de aspiración: 1″ rosca interior
  • Nivel de intensidad acústica: 63 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 75.9 dB(A)
  • Clase de protección IP: IP X4

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra