HOJA TRAPEZOIDAL DE MARTOR 60095 , 10 en embalaje transparente

Número de artículo: 60095.70
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60095.70
EAN / GTIN 4002632802935
Número del fabricante 60095.70
Número L L60170 878

Descripción

Descripción:

El láminas cortantes trapezoidales No. 60095 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene dos aristas de corte consecutivamente utilizables para un tiempo de uso más largo. La hoja es de 40,0 mm de largo, 19 mm de ancho y 0,63 mm de espesor. El corte ancho facilita el corte, las puntas redondeadas aumentan su seguridad.

El láminas cortantes trapezoidales No. 60095 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 60095.70. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUPRO 625.
    Corte:
    De corte ancho
  • Facetas de la hoja:
    doble
  • Característica de seguridad:
    Puntas redondeadas
  • Características de la hoja:
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de hoja láminas cortantes trapezoidales redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Metal detectable: Sí
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: De corte ancho
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Puntas redondeadas
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra