MS 18 LTX 15 Sierra para madera de batería

Número de artículo: 600856500
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
    Tipo de producto Sierras de cadena

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600856500
    EAN / GTIN 4061792244597
    Número del fabricante 600856500
    Número L L01750 1011

    Descripción

    Descripción:

    • Sierra para madera de batería manejable y segura, ideal para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes
    • Combinada con la mango telescópico MS (accesorio), la mini motosierra se puede utilizar como una podadora de altura
    • Velocidad alta constante de la cadena bajo carga para un avance rápido del serrado
    • Hasta 60 cortes potentes en madera dura Ø 80 mm con una carga de la batería (batería Li-Power 18 V/2,0 Ah)
    • Trabajo seguro gracias a la cubierta protectora, la protección de la empuñadura y el interruptor de seguridad contra una puesta en marcha involuntaria
    • Fácil manejo gracias al diseño compacto, bajo peso y áreas de empuñadura recubiertas de goma
    • Cadena de bajo contragolpe para cortes suaves, seguros y bajas vibraciones
    • Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias al cierre rápido y la herramienta tensora en la carcasa
    • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

      Suministro estándar
    • Riel de sierra 15 cm, Cadena de sierra 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Protección de la guía de la cadena, Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 100 ml, Llave hexagonal con cabezal esférico, Batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), Cargador SC 30, Bolsa para herramientas

    Característica:

    • Potencia de la fuerza del enlace: 1.1 mm
    • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
    • Peso sin batería: 1.6 kg
    • Peso con batería: 2 kg
    • Marcha en vacío: 2.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Bruttogewicht: 4.100 kg
    • Máx. velocidad de cadena: 5 m/s
    • Longitud de riel: 15 cm
    • Longitud de corte: 15 cm
    • Tensión de la batería: 18 V
    • Número de elementos de transmisión: 39
    • Nivel de intensidad acústica: 74 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
    • Capacidad de la batería: 1 x 2 Ah
    • Paso de dientes de la cadena de sierra: 1/4″
    • Forma del diente de la cadena de sierra: Halbmeissel
    • Tipo de batería: Li-Power

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra