GVB 18 LTX BL 11-28 Amoladora recta de batería

Número de artículo: 600826840
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600826840
EAN / GTIN 4061792247192
Número del fabricante 600826840

Descripción

Descripción:

  • Amoladora recta de batería delgada con husillo abrasivo largo para desbarbar, fresar, rectificar y cortar - incluso en espacios estrechos
  • Ajuste de revoluciones variable para trabajar con revoluciones adecuadas al material
  • Área de la empuñadura especialmente delgada para un manejo óptimo y un trabajo sin fatiga
  • Bloqueo del husillo para un cambio fácil y rápido de la herramienta
  • Alta protección del usuario gracias al freno de marcha en inercia para detener rápidamente la herramienta de inserción (< 1 seg.)
  • Tan potente como una máquina de cable de 1.100 vatios gracias al eficiente motor Brushless libre de mantenimiento
  • Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
  • Cubierta protectora de goma para un trabajo confortable y seguro
  • Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
  • Filtro protector contra polvo fácil de limpiar como protección del motor contra partículas bastas
  • Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Pinza de sujeción 6 mm, Cubierta protectora de goma, Filtro protector contra polvo, Llave de boca, metaBOX 145 L, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Peso sin batería: 1.4 kg
  • Inseguridad de medición K: 1.5 dB(A)
  • Peso con batería: 2.1 kg
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Bruttogewicht: 3.930 kg
  • Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm
  • Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 9.9 m/s²
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 19.9 m/s²
  • Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 90 dB(A)
  • Revoluciones marcha en vacío: 8000 - 28000 /min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra