KHEV 8-45 BL Martillo combinado

Número de artículo: 600766500
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
    Tipo de producto Martillo combinado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600766500
    EAN / GTIN 4061792002388
    Número del fabricante 600766500

    Descripción

    Descripción:

    • Máximo avance del taladrado y alto nivel de potencia para demolición gracias a motor Brushless y mecanismo de impacto de alta potencia
    • Prolongada vida útil gracias a tecnología Brushless y engranaje y motor cubiertos con carcasas robustas de aluminio fundido
    • Martillo combinado con 2 funciones: perforar con golpe y cincelar
    • VibraTech (MVT) de Metabo con amortiguación por duplicado: la empuñadura desacoplada y el equipo antivibraciones de absorción de impactos reducen las vibraciones de manera activa, a fin de poder trabajar sin descuidar la salud, incluso durante períodos de empleo prolongados.
    • Área de agarre delgada, con forma ergonómica e interruptor de aceleración grande para un trabajo confortable
    • Interruptor de bloqueo de acceso sencillo para cincelar en modo de funcionamiento continuo.
    • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
    • Reducción opcional de revoluciones y energía de impacto para trabajar en materiales más blandos
    • Arranque electrón. suave, centrado preciso
    • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
    • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
    • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
    • Cincelado y taladrado con bajos niveles de polvo y aspiración externa de polvo ESA max (accesorio)

      Suministro estándar
    • Empuñadura adicional revestida de goma, Lubricante para el extremo de inserción de la herramienta/accesorio, Paño de limpieza, Maletines profesionales

    Característica:

    • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 45 mm
    • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 125 mm
    • Revoluciones bajo carga nominal: 210 / 300 /min
    • Peso sin cable: 10.1 kg
    • Perforar con martillo hormigón: 12.2 m/s²
    • Longitud del cable: 6 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 210 / 300 /min
    • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 12.2 J
    • Número máx. de golpes: 2900 /min
    • Cincelar: 10.4 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 1500 W
    • Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)
    • Diámetro del cuello de sujeción: 79.4 mm
    • Alojamiento de la herramienta: SDS-max

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra