Escalera con plataforma 45° segundo pasamanos 18 peldaños

Número de artículo: 600518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera plataforma

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600518
    EAN / GTIN 4031405005181
    Número del fabricante 600518

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera fija con plataforma de aluminio e inclinación de 45°
    • Pasos y anchos de plataforma: 600, 800 o 1.000 mm
    • Profundidad de paso: 225 mm
    • Longitud de la plataforma: 460 mm
    • El último paso se monta a la misma altura que la plataforma
    • Las versiones de escalera y plataforma son estándar en aluminio ranurado (R 9), opcionalmente también disponible con otros revestimientos
    • Barandilla y barandilla de un solo lado Ø 40 mm con elementos de conexión atornillados (altura: 1.100 mm) como estándar
    • Barandilla de extremo y segunda barandilla opcional (necesaria para el espaciamiento de paredes >120 mm según DIN EN ISO 14122-3)
    • Fácil montaje por entrega en montajes premontados incluyendo instrucciones de montaje
    • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga escalonada 150 kg, carga total 300 kg
    • Para escaleras con un ancho de paso de 800 o 1.000 mm, se requiere un soporte central desde una altura vertical de 3.300 mm (a un costo adicional o en el sitio)
    • Si no hay superficies de contacto o sujetadores en el sitio, la fijación debe hacerse a través de una consola triangular
    • Nota: Los accesorios estándar están hechos de acero galvanizado, que son adecuados para uso en interiores. Por un costo adicional, también se pueden hacer de acero inoxidable, que se recomienda para uso en exteriores

    Característica:

    • Anchura: 50 mm
    • Diámetro: 40 mm
    • Material: Aluminio, acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Número de pasos/peldaños: 18 niveles