TAG N6.3JT IC908 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 6004537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6004537
EAN / GTIN 7291075213898
Número del fabricante 6004537
Número L L23930 56

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.34 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas JT
  • Radio de punta (RE) 0.34 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 5 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas