TE 24-230 MVT CED Sistema de corte de diamante

Número de artículo: 600434500
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600434500
EAN / GTIN 4061792122291
Número del fabricante 600434500

Descripción

Descripción:

  • Potente rectificadora de corte de diamante, para cortes en seco libres de polvo de hasta 60 mm en materiales minerales
  • Mejor visión de la línea de corte gracias al diseño abierto de las cubiertas de aspiración
  • Aspiración de polvo eficiente para la protección de la salud y obras limpias
  • Avance rápido del trabajo y larga vida útil gracias al potente motor Marathon de Metabo
  • Ideal para cortes exactos, horizontales mediante corte deslizante; es posible una conversión a corte a tracción
  • Cortes precisos en superficies planas gracias a la placa base de metal con ruedas
  • Seguridad y control en cualquier situación: arranque suave, amortiguación de vibraciones VibraTech (MVT) de Metabo, desconexión electrónica de seguridad y seguro contra arranque involuntario
  • Robusta cubierta de aspiración de fundición a presión de aluminio con ajuste de la profundidad de corte sin herramientas
  • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
  • Conexión para la aspiración de polvo Ø 35/41 mm

    Suministro estándar
  • Cubierta de aspiración CED 230, Disco de cortar diamantado UP, Llave de agujeros frontales, Brida de apoyo, Anillos distanciadores, Tuerca de dos agujeros, Empuñadura adicional, Maletín profesional

Característica:

  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Longitud del cable: 4 m
  • Vibración: 4.1 m/s²
  • Peso sin cable: 8.1 kg
  • Bruttogewicht: 14.250 kg
  • Profundidad máx. de corte: 60 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 99 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)
  • Ø disco de cortar: 230 mm
  • Potencia suministrada: 1600 W
  • Potencia nominal absorbida: 2400 W
  • Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min
  • Rosca de husillo: M 14

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop