W 9-125 Quick Amoladora angular

Número de artículo: 600374000
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 600374000
    EAN / GTIN 4007430240989
    Número del fabricante 600374000
    Número L L01750 187

    Descripción

    Descripción:

    • Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa más pequeña de su clase de potencia, para una ergonomía perfecta
    • Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
    • Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
    • Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
    • Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
    • Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
    • La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
    • Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

      Suministro estándar
    • Cubierta protectora, Brida de apoyo, Tuerca de sujeción M-Quick, Empuñadura adicional

    Característica:

    • Potencia suministrada: 550 W
    • Par de giro: 2.5 Nm
    • Revoluciones bajo carga nominal: 7500 /min
    • Peso sin cable: 2.1 kg
    • Circunferencia de la empuñadura: 193 mm
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 10500 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Potencia nominal absorbida: 900 W
    • Rectificado de superficie: 6 m/s²
    • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
    • Ø del disco: 125 mm
    • Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²
    • Rosca de husillo: M 14

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra