Llave combinada UD perfil 41 mm

Número de artículo: 6003690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003690
EAN / GTIN 4010886600368
Número del fabricante 6003690
Número L L60160 241

Descripción

Descripción:

Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 85 mm
  • Altura total [mm]: 46 mm
  • Longitud total [mm]: 520 mm
  • Peso [lbs]: 3,200 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 60,2 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 85 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 25,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 14 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 49 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra