PENTA 34F247-0.20-22R IC908 Plaquitas Pentagonales para Ranurado Frontal y Cajeado

Número de artículo: 6003658
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 6003658
EAN / GTIN 7291075277210
Número del fabricante 6003658
Número L L24080 45

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 2.47 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22 mm
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.47 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra