PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión para Roscado Exterior, Perfil Parcial 60º

Número de artículo: 6003311
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 6003311
    EAN / GTIN 7291075322514
    Número del fabricante 6003311
    Número L L24080 95

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ángulo del perfil (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Paso de rosca máximo (TPX) 3 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 0.25 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 80 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra