BH 18 LTX BL 16 Martillo de batería

Número de artículo: 600324850
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 600324850
EAN / GTIN 4061792191686
Número del fabricante 600324850

Descripción

Descripción:

  • Martillo de batería muy ligero y compacto con motor Brushless para perforar sin fatiga en cualquier posición de trabajo
  • Máximas potencia, eficiencia y vida útil de perforación gracias a la tecnología Brushless y al mecanismo de golpe de alta potencia
  • Martillo perforador con 2 funciones: perforar con golpe y perforar
  • Metabo VibraTech (MVT): trabajar sin riesgos para la salud, sin fatiga, incluso en uso continuo
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
  • Luz de trabajo LED para una iluminación óptima del lugar de perforación
  • Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Suministro estándar
  • Empuñadura adicional, Tope de profundidad, sin batería, sin cargador

Característica:

  • Tensión de la batería: 18 V
  • Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo: 16 mm
  • Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación: 68 mm
  • Ø de perforación en acero: 13 mm
  • Ø de perforación en madera blanda: 20 mm
  • Peso con batería: 2 kg
  • Peso sin batería: 1.6 kg
  • Perforar con martillo hormigón: 12.7 m/s²
  • Revoluciones marcha en vacío: 0 - 730 /min
  • Energía máx. impacto individ. (EPTA): 1.3 J
  • Número máx. de golpes: 5250 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: SDS-plus

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra