PENTA 24N104J000 IC908 Plaquitas de 5 Puntas para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 6003220
    EAN / GTIN 7291075151459
    Número del fabricante 6003220
    Número L L24080 89

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm, Ancho de corte (CW) 1.04 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas J
    • Radio de punta (RE) 0 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte (CW) 1.04 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra