GFN 1.6J IC1028 Plaquitas de Una Punta para Tronzado y Ranurado. Para Materiales Blandos, Tronzado de Tubos y Piezas Pequeñas y de Paredes Delgadas

Número de artículo: 6003134
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6003134
EAN / GTIN 7291075210484
Número del fabricante 6003134
Número L L23930 161

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.16 mm, Ancho de corte (CW) 1.6 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte (CW) 1.6 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev