Guante protector uvex Athletic LITE 60027 tamaño 9

Número de artículo: 6002729
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6002729
EAN / GTIN 4048612109038
Número del fabricante 6002729
Número L L01690 376

Descripción

Descripción:

El nuevo uvex Athletic Lite guantes de montaje en un cómodo diseño ″slim-fit″, permite un trabajo preciso con un alto confort. Gracias al ajuste apretado y ergonómico, las piezas de trabajo se pueden sentir y agarrar muy bien. El revestimiento de microespuma finamente estructurado y de poros abiertos hace que el guantes sea muy transpirable, lo que reduce la sudoración excesiva. El resultado: Trabajo sin fatiga durante todo el día.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra