GFL 3 - 8D IC354 Plaquitas de Tronzado de Una Cara para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6002593
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002593
EAN / GTIN 7291075055573
Número del fabricante 6002593
Número L L23930 368

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.2 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.05 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas