GFF 4N IC354 Plaquitas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 6002514
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6002514
    EAN / GTIN 7291075262001
    Número del fabricante 6002514
    Número L L23930 97

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 4 mm

    Característica:

    • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 35 mm
    • Radio de punta (RE) 0.25 mm
    • Ancho de corte (CW) 4 mm
    • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.18 mm/rev
    • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.04 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra