GSFN 4.8J IC328 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6002478
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6002478
EAN / GTIN 7291075030426
Número del fabricante 6002478
Número L L24110 31

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.25 mm, Ancho de corte (CW) 4.78 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.25 mm
  • Ancho de corte (CW) 4.78 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra