GSFN 6C IC328 Plaquitas de Ranurado SELF-GRIP

Número de artículo: 6002438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6002438
    EAN / GTIN 7291075030358
    Número del fabricante 6002438
    Número L L24110 24

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.5 mm
    • Ancho de corte (CW) 6.35 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra