Destornillador dinamométrico ∙ 6 % ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 3 – 5.4

Número de artículo: 6001-5.4/3
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6001-5.4/3
EAN / GTIN 4000896141692
Número del fabricante 6001-5.4/3
Número L L60140 1513

Descripción

Descripción:

  • Para todas las uniones roscadas con par de apriete reducido, p. ej., frenos de disco de bicicleta
  • Disparo de par de apriete perceptible y audible de forma clara al alcanzar el par de apriete ajustado cuando se sobrepasa la carraca
  • Es posible soltar sin la función de par de apriete
  • Ajuste rápido y preciso de los valores de par de apriete mediante llave allen (HAZET 2100-06, incluido en el contenido del envío)
  • Cabeza adaptador para puntas de destornillador con imán para todas las puntas de destornillador con accionamiento Hexágono exterior 6,3 = 1/4 pulgadas o adaptador HAZET 2304 para la conexión con Cuadrado exterior 6,3 = 1/4 pulgadas llaves de vaso HAZET 850
  • Precisión (tolerancia) conforme a EN ISO 6789
  • Contenido:
    asidero dinamométrico con cabeza adaptador para puntas de destornillador 2239-7, destornillador de ángulo 2100-06
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Salida: Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Nm mín.-máx.: 3 – 5.4 Nm
  • Tolerancia: 6 %
  • ¡Ya no hace falta volver atrás! Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo
  • Número de herramientas: 3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra