Llave combinada UD perfil 9 mm

Número de artículo: 6000750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6000750
    EAN / GTIN 4010886600078
    Número del fabricante 6000750
    Número L L60160 1054

    Descripción

    Descripción:

    Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
    Anillo acodado a 10º
    Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 21 mm
    • Altura total [mm]: 13 mm
    • Longitud total [mm]: 141 mm
    • Peso [lbs]: 0,080 lbs
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 14,0 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 21,2 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,5 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,3 mm
    • Altura de desplazamiento 1: 12,5 mm
    • Material: Acero al vanadio 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Superficie: cromado
    • Manivela anular: 10°
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 9
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra