Placa de rectificar de grano L × A × Alt 33 × 10,5 × 5 mm B115

Número de artículo: 599760 B115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo D
    Revestimiento de diamante longitud 15 mm
    Revestimiento de diamante anchura 10 mm
    Revestimiento de diamante altura 1,15 mm
    Tipo de producto Placa de rectificar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 599760 B115
    EAN / GTIN 9003174777533
    Número del fabricante 477753

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de rectificar de un solo uso, sinterizada lateralmente.
    Longitud de recubrimiento 15 mm, ancho de recubrimiento 10 mm, grosor de recubrimiento 1,15 mm.

    Aplicación:

    Para perfiles rectos y sencillos de muelas abrasivas en maquinas de rectificar superficies o cilindros.