16EL 2.00 ISO IC250 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 5995252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 5995252
    EAN / GTIN 7291075050028
    Número del fabricante 5995252
    Número L L23960 958

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.25 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 2 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra