16IR 11 W IC228 Plaquitas para Roscado Interior Whitworth (BSW, BSF, BSP), B.S.84-1956 DIN 259 Clase Media, Perfil Total

Número de artículo: 5994745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5994745
EAN / GTIN 7291075061574
Número del fabricante 5994745
Número L L23960 884

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.29 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Hilos por pulgada (TPI) 11 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra