Muela abrasiva de tronzar diamantada D×T×H (mm) D126

Número de artículo: 598620 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 1A1R

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Corte
    Medio abrasivo diamante
    Símbolo de medio abrasivo D
    Tamaño de grano D126
    Especificación D126C100B-W-Carbide
    Optimizado para material de trabajo Metal duro
    Forma 1A1R
    ⌀ de muela D 125 mm
    Anchura de muela T 1 mm
    ⌀ de perforación H 20 mm
    Revestimiento abrasivo anchura U 1 mm
    Revestimiento abrasivo altura X 5 mm
    Máquina de accionamiento Máquinas de corte fijas
    Velocidad circunferencial recomendada 20 m/s - 40 m/s
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 598620 D126
    EAN / GTIN 9003171010008
    Número del fabricante 101000

    Tablas de Aplicación

    Metal duro (MD)
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muela de tronzar de alto rendimiento con revestimiento de diamante en aglomerado de resina sintética con duración y rendimiento de corte máximos.
    Especificación: D126 / D151C100B-W-Carbide.

    Aplicación:

    • Tronzar en máquinas tronzadoras por muela fijas de metal duro.
    • Es preferible el rectificado en húmedo (duración, temperatura, potencia).
    • Velocidad de trabajo 20 – 40 m/s.