Muela abrasiva de tronzar diamantada D×T×H (mm) D126

Número de artículo: 598590 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 1A1R

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Corte
Medio abrasivo diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D126
Especificación D126C75B-W-Carbide
Optimizado para material de trabajo Metal duro
Forma 1A1R
⌀ de muela D 75 mm
Anchura de muela T 0,8 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura U 0,8 mm
Revestimiento abrasivo altura X 5 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de corte fijas
Velocidad circunferencial recomendada 20 m/s - 40 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 598590 D126
EAN / GTIN 9003171578003
Número del fabricante 157800

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muela de tronzar de alto rendimiento con revestimiento de diamante en aglomerado de resina sintética con duración y rendimiento de corte máximos.
Especificación: D126C75B-W-Carbide.

Aplicación:

  • Tronzar en máquinas tronzadoras por muela fijas de metal duro.
  • Es preferible el rectificado en húmedo (duración, temperatura, potencia).
  • Velocidad de trabajo 20 – 40 m/s.