Disco de lijado de plato de diamante D×T×H (mm) D126

Número de artículo: 597730 D126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 12A2D

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
    Medio abrasivo Diamante
    Símbolo de medio abrasivo D
    Tamaño de grano D126
    Especificación D126C75B DIAGO W-Carbide
    Forma 12A2D
    ⌀ de muela D 150 mm
    Anchura de muela T 25 mm
    ⌀ de perforación H 20 mm
    Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 10 mm
    Revestimiento abrasivo altura X 3 mm
    Tipo de producto Plato lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 597730 D126
    EAN / GTIN 9003177923586
    Número del fabricante 792358

    Tablas de Aplicación

    Metal duro (MD)
     
    Plástico, PRFV
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.
    Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. Especificación: D126C75B DIAGO W-Carbide.

    Aplicación:

    De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta. Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.