Muela abrasiva de vaso CBN D×T×H (mm) B126

Número de artículo: 597260 B126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 11V9

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
Tamaño de grano B126
Especificación B126C75B AMIGO-HSS
Forma 11V9
⌀ de muela D 125 mm
Anchura de muela T 40 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 2 mm
Revestimiento abrasivo altura X 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597260 B126
EAN / GTIN 9003176418540
Número del fabricante 641854

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBNen aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.
Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.