Muela abrasiva de vaso CBN D×T×H (mm) B151

Número de artículo: 597220 B151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 11V9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
Tamaño de grano B151
Especificación B151C75B AMIGO-HSS
Forma 11V9
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 35 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 2 mm
Revestimiento abrasivo altura X 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597220 B151
EAN / GTIN 9003176501525
Número del fabricante 650152

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBN en aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.
Para calidad superficial medianamente fina con gran capacidad abrasiva. Especificación: B151C75B AMIGO-HSS.

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.