Muela para esmeriladora D×T×H (mm) NK36

Número de artículo: 596410 NK36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Banco de amolar
    Medio abrasivo Grano abrasivo de corindón (A)
    Símbolo de medio abrasivo A
    Tamaño de grano 36
    Grado de finura basto
    Especificación Corindón normal gris azulado, grado de dureza M
    ⌀ interior anillo de reducción 32 mm
    Forma 1
    ⌀ de muela D 200 mm
    Anchura de muela T 32 mm
    ⌀ de perforación H 51 mm
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 596410 NK36
    EAN / GTIN 9003176642563
    Número del fabricante 664256

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Piedra
     
    Uni
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

    Aplicación:

    Para aceros de construcción y aceros poco aleados, así como para fundición gris.

    Especificación:

    Corindón normal gris azulado, grado de dureza M.

    Volumen de suministro:

    Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

    Nota:

    Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra