{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Esmeriladora | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 80 | |
Grau de finura | fino | |
Especificação | Corindo nobre branco, grau de dureza M | |
⌀ interior do anel redutor | 32 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 200 mm | |
Largura do disco T | 25 mm | |
⌀ do furo H | 51 mm | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Disco para esmeriladora |
Número do artigo | 596400 EK80 | |
EAN/GTIN | 9003170334358 | |
Número do fabricante | 33435 |