{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Método de retificação | Esmeriladora | |
Abrasivo | Corindo normal cinzento-azul | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 60 | |
Grau de finura | médio | |
Especificação | Corindo normal cinzento-azul, grau de dureza M | |
⌀ interior do anel redutor | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
⌀ do disco D | 175 mm | |
Largura do disco T | 25 mm | |
⌀ do furo H | 32 mm | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Disco para esmeriladora |
Número do artigo | 596310 NK60 | |
EAN/GTIN | 9003170029629 | |
Número do fabricante | 2962 | |
Fabricante | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |