Muela abrasiva de precisión para cilindrado interior D×T×H (mm)

Número de artículo: 595043
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,07 € / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Redondo interior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Redondo interior
Medio abrasivo Corindón especial de alto rendimiento
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación 97A802I5V112 Steel universal
Forma 5
⌀ de muela D 40 mm
Anchura de muela T 40 mm
⌀ de perforación H 13 mm
⌀ rebaje P 20 mm
Profundidad del rebaje F 1 20 mm
Tipo de producto Muela abrasiva para cilindrado interior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 595043
EAN / GTIN 9003176647445
Número del fabricante 664744

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento de corindón fino en aglomerante cerámico, para cilindrado interior.

Aplicación:

De uso universal en el procedimiento de cilindrado interior, p. ej. para rectificar perforaciones pasantes, ajustes.

Especificación:

97A802I5V112 Steel universal.