Muela abrasiva de precisión para cilindrado exterior D×T×H (mm) A80

Número de artículo: 594594 A80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior
Medio abrasivo Corindón sinterizado
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación SD83A80II7PVK8F
Forma 1
⌀ de muela D 500 mm
Anchura de muela T 50 mm
⌀ de perforación H 203,2 mm
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 594594 A80
EAN / GTIN 9003176559298
Número del fabricante 655929

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento para cilindrado exterior en composición cerámica. La estructura de la muela abrasiva con armonización óptima de los volúmenes de grano y aglomerante, resistencia del aglomerante y proceso de fabricación se caracteriza por:
  • Rendimiento de corte elevado y tiempos de rectificado con un desgaste reducido.
  • Carga térmica reducida, rectificado frío.
  • Se evitan tiempos improductivos por ciclos de reavivado largos.

Corindón sinterizado para una duración superior y mayor capacidad de rectificado. Especialmente adecuada para aceros altamente aleados / HSS.

Aplicación:

  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.

Especificación:

SD83A80II7PVK8F

Nota:

También adecuado para el rectificado plano.