CUCHILLO MARTOR ARGENTAX RAPID 594 , 1 en caja individual de cartón en blíster

Número de artículo: 594.03
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
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 594.03
EAN / GTIN 4002632800702
Número del fabricante 594.03
Número L L60170 298

Descripción

Descripción:

Dos cuchillas, un objetivo: silicona.
El ARGENTAX RAPID ha encontrado su propósito: Cartuchos de silicona. Tiene dos cuchillas para sostenerlo con estos. Una pequeña punta, que puede utilizar, por ejemplo, para escribir y recortar el hilo. Y una rectangular que corta el ojal de acuerdo con el grosor deseado del hilo, como un hacha de gota. Después de eso, nada se interpone en el camino de su trabajo real, como renovar las articulaciones.
  • Material básico:
    Plástico
  • Dos funciones
    ¿Alguna vez has estado desesperado por un cartucho de silicona? En primer lugar, en el rosca bloqueado? ¿Y justo después en el grommet demasiado delgado? El ARGENTAX RAPID funciona de manera excelente en ambos casos.
  • Zurdo o diestro
    con ARGENTAX RAPID No importa si eres zurdo o diestro. Siempre trabajas con él con la misma precisión. Porque ARGENTAX RAPID está en buenas manos.
  • Práctico ojal
    Incluso con este herramienta de corte especial no tienes que prescindir de él: El práctico ojal para la fijación. Para que pueda colgar el ARGENTAX RÁPIDAMENTE y siempre encontrarlo de inmediato.
  • Con seguridad en movimiento
    para ayudarle a transportar el cuchilla de forma segura en su cuerpo, tiene un cubierta protectora. Cubre la hoja puntiaguda. El corte de la segunda cuchilla se maneja mejor en el mango.
  • Principales materiales de corte:
    Tapa de cartucho

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Hoja retráctil
  • Cerradura de transporte: Tapa protectora
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Materiales de corte principales: Tapa de cartucho
  • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Plástico
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 30
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como posible artículo promocional: Sí
  • GS Carácter (texto): No.