22IRM N 60 IC50M Plaquita para Roscado Interior, Perfil Parcial 60º - Industria General

Número de artículo: 5920084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 5920084
    EAN / GTIN 7291075035605
    Número del fabricante 5920084
    Número L L23960 116

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado Laydown, Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm, Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm, Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″, Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.19 mm
    • Thread Form Type (THFT) VP60
    • Paso de rosca máximo (TPX) 5 mm
    • Paso de rosca mínimo (TPN) 3.5 mm
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 7 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 5 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra