Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm) A46

Número de artículo: 590694 A46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Forma: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Especificación 93A461I9AV
Forma 5
⌀ de muela D 500 mm
Anchura de muela T 100 mm
⌀ de perforación H 203 mm
⌀ rebaje P 300 mm
Profundidad del rebaje F 1 25 mm
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590694 A46
EAN / GTIN 9003172046662
Número del fabricante 34291848

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Discos planos con un ancho del disco de 100 mm, para el mecanizado rentable de piezas de trabajo grandes.
Forma 5 con rebaje en un lado.

Especificación:

93A461I9AV.

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.