16IR 28 BSPT IC908 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 5903350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 5903350
EAN / GTIN 7291075036527
Número del fabricante 5903350
Número L L23960 1035

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.11 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra